Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
ALBERTS Kistenband, disp., LxB 135x35x2 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009369
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338315542
EAN/GTIN:
     4004338315542
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 135 mm, Breite: 35 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite:
35
Stärke:
2
Länge:
135
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, Band
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,78*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
6 Tage
380
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,12*
2 Tage
380
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.