| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695607 Herst.-Nr.: 72466670 EAN/GTIN: 4059625402030 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset Rebris S Wannenm UP 2 Verbraucher mattschwarz für iBox universal · 2 Verbraucher · Durchflussmenge oben 21 l/min und unten 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Gri Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72466670 | Werksnummer: | 8001738254 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset Rebris S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 106,57* | € 133,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 103,72* | € 133,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 108,07* | € 134,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,71* | € 135,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,54* | € 135,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|