Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset Rebris S Wannenmischer, Unterputz mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178001738254
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72466670
EAN/GTIN:
     4059625402030
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur unterputz
für iBox universal · 2 Verbraucher · Durchflussmenge oben 21 l/min und unten 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit SchalldämpferWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 106,57*
€ 133,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,72*
€ 133,97*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,07*
€ 134,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 135,32*
€ 5,95*
ab € 108,54*
€ 135,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.