Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721256 Herst.-Nr.: 6001034289 EAN/GTIN: 4059625015001 |
| |
|
| | |
| 3-Loch-Waschtischarmatur AXOR UNO 200 Zerogriff brushed gold optic mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4" · ComfortZone 200 · Ausladung 183 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · mit Grund- und Fertigset · für Durchlauferhitzer geeignet · S Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034289 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,60* | € 759,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,93* | € 763,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,25* | € 763,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 644,89* | € 769,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 681,61* | € 792,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|