Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001034289 Herst.-Nr.: 45133250 EAN/GTIN: 4059625015001 |
| | |
|
| | |
| mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · ComfortZone 200 · Ausladung 183 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · mit Grund- und Fertigset · für Durchlauferhitzer geeignet · Schwenkbereich 110° · Anschlussart G 3/8″ · DN 15 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,60* | € 759,80* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 652,93* | € 763,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,25* | € 763,91* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,89* | € 769,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 681,61* | € 792,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|