Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischarmatur AXOR UNO 200 Zerogriff brushed gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722863
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45133250
EAN/GTIN:
     4059625015001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · ComfortZone 200 · Ausladung 183 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · mit Grund- und Fertigset · für Durchlauferhitzer geeignet · Schwenkbereich 110° · Anschlussart G 3/8″ · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 228mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 183mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
183 mm
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
Laminarstrahl
Ausstattung:
mit Zerogriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
228 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
brushed gold optic
Serie:
AXOR Uno
Form:
rund
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,62*
€ 761,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,23*
€ 765,39*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,61*
€ 766,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,34*
€ 771,48*
€ 5,95*
ab € 680,66*
€ 794,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,04*
€ 911,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,05*
€ 860,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.