| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976726187 Herst.-Nr.: 8002498597 EAN/GTIN: 4059625391310 |
|
|
| | |
| SodaSystem 240 Aqittura M91 1 jet, Starter Set stainless steel optic · besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter · CO2 Flasche · SodaBase · ComfortZone 240· L-Auslauf· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°· Laminarstrahl· maximale Durchflussmenge bei Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 8002498597 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.700,93* | € 1.823,92* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,31* | € 1.832,33* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.723,27* | € 1.832,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.705,03* | € 1.873,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.772,29* | € 1.989,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|