| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1728915 Herst.-Nr.: 76810800 EAN/GTIN: 4059625391310 |
| | | |
|
| | |
| · besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter · CO2 Flasche · SodaBase · ComfortZone 240· L-Auslauf· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°· Laminarstrahl· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min · Keramikmischsystem· Rückflussverhinderer integriert· für Durchlauferhitzer geeignet· Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich· getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser· gekühltes · gefiltertes Trinkwasser in still · medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf· Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App· 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser· Filterkapazität: 300 l · Kühlkapazität: 7 l/h gekühltes Wasser · Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App)· Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase) · 1,6 W (Standby) · Spannungsversorgung: 230V ±10 % · maximale Entnahmemenge (gekühltes/gesprudeltes Wasser): 2 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 316mm · Ausziehbare Seitendusche: Nein · Beförderungskategorie: 3 · Gefahrenklasse: 2 · Grundfarbe: Edelstahl · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 267mm · Montageart: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min Weitere Informationen: | | Oberfläche: | stainless steel optic | Serie: | Aqittura M91 | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,71* | € 1.831,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,88* | € 1.839,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,05* | € 1.839,95* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.730,94* | € 1.850,02* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.695,62* | € 1.881,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|