Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SodaSystem 240 Aqittura M91 1 jet, Starter Set stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178002498597
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76810800
EAN/GTIN:
     4059625391310
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Systempakete
• besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter · CO2 Flasche · SodaBase • ComfortZone 240• L-Auslauf• Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°• Laminarstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min • Keramikmischsystem• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich• getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser• gekühltes · gefiltertes Trinkwasser in still · medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf• Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App• 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser• Filterkapazität: 300 l • Kühlkapazität: 7 l/h gekühltes Wasser • Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App)• Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase) · 1,6 W (Standby) • Spannungsversorgung: 230V ±10 % • maximale Entnahmemenge (gekühltes/gesprudeltes Wasser): 2 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.700,93*
€ 1.823,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.710,31*
€ 1.832,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,27*
€ 1.832,72*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.705,03*
€ 1.873,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.772,29*
€ 1.989,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,33*
€ 2.180,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,99*
€ 2.145,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.802,98*
€ 2.145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,29*
€ 2.084,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.751,28*
€ 2.084,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,57*
€ 2.052,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.724,56*
€ 2.052,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,31*
€ 2.035,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.