Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737292
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10224327
EAN/GTIN:
     4064327001863
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
Innen 100 mm
Gewicht 439 kg
EAN 4064327001863
Material Grauguss
Teilung geteilt
Farbe dunkelgrau

FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051701
HerstellerNr:
10224327
Werksnummer:
10224327
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
4,390000
Gewicht brutto Kg:
4,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlagergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 45,88*
€ 57,01*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 45,88*
€ 57,27*
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 45,74*
€ 58,62*
1 Tag
62
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 67,91*
6 Tage
62
€ 10,00*
ab € 56,59*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.