| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737293 Herst.-Nr.: 10230860 EAN/GTIN: 4054372560972 |
| |
|
| | |
| FAG 10230860 Stehlagergehäuse SES512-610 -L 110 mm Innen 110 mm Gewicht 5,2 kg EAN 4054372560972 Material Grauguss Teilung geteilt Farbe dunkelgrau
FAG 10230860 Stehlagergehäuse SES512-610 -L 110 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23051701 | HerstellerNr: | 10230860 | Werksnummer: | 10230860 | Länge netto mm: | 0,26 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 5,200000 | Gewicht brutto Kg: | 5,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,50* | € 58,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,44* | € 58,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,28* | € 65,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,5326* | € 70,1826* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 58,08* | € 70,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|