| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737314 Herst.-Nr.: 10180364 EAN/GTIN: 9008745739651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NKE 10180364 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP207-104 31,75 mm Außen-Ø 167 mm Breite Innen 3175 mm Außen 167 mm Breite 48 mm Gewicht 168 kg EAN 9008745739651 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Farbe dunkelgrau Ausführung Befestigung von oben und unten Befestigung Gewindestifte
NKE 10180364 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP207-104 31,75 mm Außen-Ø 167 mm Breite 48 mm Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Befestigung von oben und unten· Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23051601 | HerstellerNr: | 10180364 | Werksnummer: | 10180364 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,680000 | Gewicht brutto Kg: | 1,680000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlager-Gehäuseeinheit | Ausfuehrung: | Breite 48 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,20* | € 25,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,81* | € 25,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 24,20* | € 34,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 28,45* | € 37,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,60* | € 40,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|