Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK 10042519 Wellendichtring W30-56-10 VIT 30 mm Außen-Ø 56 mm Breite 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737424
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10042519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK 10042519 Wellendichtring W30-56-10 VIT 30 mm Außen-Ø 56 mm Breite 10
Innen 30 mm
Außen 56 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,01 kg
Ausführung kautschukummantelt
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe ohne
Material FKM (Viton)
Temperaturbereich -15 bis +200 °C
Zugfeder aus rost- und säurebständigem Stahl

DICHTOMATIK 10042519 Wellendichtring W30-56-10 VIT 30 mm Außen-Ø 56 mm Breite 10 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23059104
HerstellerNr:
10042519
Werksnummer:
10042519
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Ausfuehrung:
Breite 10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 9,38*
€ 12,55*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 12,65*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,02*
6 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 9,95*
€ 13,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.