Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787926 Herst.-Nr.: 29418IG0 EAN/GTIN: 4005176757853 |
| |
|
| | |
| Grohe 4-Loch-Wannenkombination GRANDERA chrom/gold SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Auslauf mit Mousseur, Grandera Handbrause 7,6 l/min, Metall-Brauseschlauch, eigensicher gegen Rückfließen, Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Gold · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Ver Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29418IG0 | Werksnummer: | 6001039494 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4-Loch-Wannenkombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 998,76* | € 1.140,91* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 999,37* | € 1.146,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,27* | € 1.171,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,74* | € 1.176,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,41* | € 1.187,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|