Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-Wannenkombination GRANDERA chrom/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726272
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29418IG0
EAN/GTIN:
     4005176757853
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Auslauf mit Mousseur · Grandera Handbrause 7,6 l/min · Metall-Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Gold · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 214mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Wannenbatterie
Oberfläche:
chrom/gold
Marke:
GROHE
Montageart:
Wannenrandmontage
Serie:
GRANDERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110431044543, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 998,41*
€ 1.160,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,72*
€ 1.182,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,09*
€ 1.193,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,07*
€ 1.198,60*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,58*
€ 1.434,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,90*
€ 1.707,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,26*
€ 1.649,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,71*
€ 1.537,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,24*
€ 1.460,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.201,40*
€ 1.429,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,58*
€ 1.387,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.