| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788801 Herst.-Nr.: BD585XG EAN/GTIN: 3800861117186 |
| |
|
| | |
| IDS Duschsystem Alu+ ohne Armatur silk black 2 Ablagen · 2-Funktions-Handbrause und 2-Funktions-Kopfbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Automatischer Spülzyklus: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Breite: 338mm · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Länge Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD585XG | Werksnummer: | 6001040434 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duschsystem | Ausfuehrung: | silk black |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 186,68* | € 233,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,38* | € 241,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,99* | € 244,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,60* | € 409,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|