Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Duschsystem Alu+ ohne Armatur silk black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1727114
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD585XG
EAN/GTIN:
     3800861117186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel
2 Ablagen · 2-Funktions-Handbrause und 2-Funktions-Kopfbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Automatischer Spülzyklus: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Breite: 338mm · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Länge Duschschlauch: 1750mm · Min. Druck: 0,5bar · Mit Filter: Nein · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein · Seitenduschen verstellbar: Nein · Tiefe: 501mm · Verbrühschutz: Nein · Werkstoff: sonstige · Max. Druck: 10bar
Weitere Informationen:
Serie:
Alu+
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
1104 mm
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011640134401, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,68*
€ 233,17*
€ 5,95*
ab € 199,38*
€ 241,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 244,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,60*
€ 409,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.