Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI K725N2TF Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² 290 mm 4 Schutzkontaktsteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI K725N2TF Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² 290 mm 4 Schutzkontaktsteck
HEDI K725N2TF Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² 290 mm 4 Schutzkontaktsteck
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790694
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K725N2TF
EAN/GTIN:
     4003644020768
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 Schutzkon.steckd. aus Vollkunststoff · Ø 290 mm · mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · für den härtesten Baustelleneinsatz · Trommelkörper und Tragegestell aus robustem Kunststoff · ausklappbarer Drehgriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Anwender-Komfort · Rotationsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkörpers · mit Kabelführung und HEDI Diagnosesystem DiagS entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27142602
HerstellerNr:
K725N2TF
Werksnummer:
4000873498
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
415,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Ausfuehrung:
290 mm 4 Schutzkontaktsteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 132,89*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 110,25*
€ 133,02*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,59*
€ 143,42*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 118,31*
€ 143,68*
5 Tage
36
€ 8,90*
ab € 121,2256*
€ 144,9656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.