| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000873498-NW Herst.-Nr.: K725N2TF EAN/GTIN: 4003644020768 |
| |
|
| | |
| aus Vollkunststoff · Ø 290 mm · mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · für den härtesten Baustelleneinsatz · Trommelkörper und Tragegestell aus robustem Kunststoff · ausklappbarer Drehgriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Anwender-Komfort · Rotationsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkörpers · mit Kabelführung und HEDI Diagnosesystem DiagS entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 2,5 mm² | Trommel-Ø: | 290 mm | Steckertyp: | F | Schutzart: | IP54 | Anzahl Steckdosen: | 4 Schutzkontaktsteckdosen | Kabelqualität: | H07RN-F | Material: | Vollkunststoff | Kabelfarbe: | schwarz | Spannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,63* | € 133,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 109,76* | € 133,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,26* | € 143,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,17* | € 144,25* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 120,3956* | € 145,5856* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|