Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873498
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K725N2TF
EAN/GTIN:
     4003644020768
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus Vollkunststoff · Ø 290 mm · mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln · 250 V AC · für den härtesten Baustelleneinsatz · Trommelkörper und Tragegestell aus robustem Kunststoff · ausklappbarer Drehgriff mit 2-Komponenten Soft-Touch für mehr Anwender-Komfort · Rotationsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkörpers · mit Kabelführung und HEDI Diagnosesystem DiagS entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2 · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Trommel-Ø:
290 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Anzahl Steckdosen:
4 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
H07RN-F
Material:
Vollkunststoff
Kabelfarbe:
schwarz
Spannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
HEDI
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 133,23*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 109,76*
€ 133,36*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,26*
€ 143,97*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 118,17*
€ 144,25*
5 Tage
34
€ 8,90*
ab € 120,3956*
€ 145,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.