Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70520 KETTENWACHS SPRAY 100ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70520 KETTENWACHS SPRAY 100ML
Petec 70520 KETTENWACHS SPRAY 100ML
Petec 70520 KETTENWACHS SPRAY 100ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791766
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70520
EAN/GTIN:
     4013558705200
Sicherheitsdatenblatt
Zur Langzeit-Trockenschmierung von allen Antriebsketten wie z. B. X-, O-und Z-Kettentypen. Aufgrund der Trockenschmierung gibt es keine Schmutzablagerungen oder Verharzen der Kette und der Kettenglieder. Dadurch wird eine reibungslose Schmierung sowie optimale Kraftübertragung gewährleistet und das Fahrgefühl gesteigert. hervorragend geeignet für Fahrrad und E-Bike im Bereich Zweiradmechanik, Handwerk und Hobby kein Verölen oder Verharzen hervorragende Kriechfähigkeit keine Beeinträchtigung der Elektronik bei E-Bikes verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metallen, Kunststoffen, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser neutral gegenüber O-Ringen   PETEC Kettenwachs zur Langzeitschmierung von Antriebsketten. Durch die Trockenschmierung gibt es keine Schmutzablagerungen oder Verharzen der Kette und der Kettenglieder. Dadurch wird eine leichtgängige und reibungslose Schmierung und optimale Kraftübertragung gewährleistet und das Fahrgefühl gesteigert. Hervorragend geeignet für alle Fahrräder und E-Bikes. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen mit PETEC Kettenreiniger (Art.-Nr. 70540) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Kettenwachs gleichmäßig auf die Kette sprühen. Achtung: Nicht auf die Reifenfläche sprühen! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70520
Werksnummer:
70520
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,63*
9 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 4,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 27,70* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
1080
ab € 16,90*
Ähnlich
Petec
70510
ab € 2,65*
Ähnlich
Petec
70530
ab € 2,65*
Ähnlich
Petec
70850
ab € 3,32*
Ähnlich
Petec
71250
ab € 1,69*
Ähnlich
Petec
72050
ab € 2,12*
Ähnlich
Petec
72650
ab € 3,77*
Ähnlich
Petec
74050
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.