Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 70850 Silikonspray 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
PETEC 70850 Silikonspray 500 ml
PETEC 70850 Silikonspray 500 ml
PETEC 70850 Silikonspray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791774
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70850
EAN/GTIN:
     4013558708508
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 500ml
silikonspray
petec silikonspray
Ist ein transparentes und fettfreies Schutz-, Schmier-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Zur Wartung und Pflege von Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummiteilen, mit hervorragender Gleitwirkung und Langzeitkorrosionsschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös. Gleit- & Schmiermittel - zur Schmierung von beweglichen Teilen, auch verwendbar als ANTI Quietschmittel und Montagehilfe Pflegemittel – Kunststoff-, Gummi-, & Metallpflege, Cockpitspray, Reifenglanz, Motorglanz & -versiegelung) Isolierspray –verhindert Kriechstrom bei elektrischen Teilen Schutz- und Trennmittel –verhindert das Anhaften von Teilen beim Fertigungsprozess   schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft kein Verharzen, fett- und klebfrei reduziert Verschleiß und Abnutzungen hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung Gummiteile trocknen nicht mehr aus / bleiben geschmeidig schütz vor Feuchigkeit und verhindert korrodieren beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren & Basen für den Innen- & Außenbereich geeignet 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Farbe: transparent Temperaturbeständigkeit: –30° C bis +160°C Lagerfähigkeit: 36 Monate   Ist ein transparentes und fettfreies Schutz-, Schmier-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Zur Wartung und Pflege von Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummiteilen, mit hervorragender Gleitwirkung und Langzeitkorrosionsschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös. Gleit- & Schmiermittel - zur Schmierung von beweglichen Teilen, auch verwendbar als ANTI Quietschmittel und Montagehilfe Pflegemittel – Kunststoff-, Gummi-, & Metallpflege, Cockpitspray, Reifenglanz, Motorglanz & -versiegelung) Isolierspray –verhindert Kriechstrom bei elektrischen Teilen Schutz- und Trennmittel –verhindert das Anhaften von Teilen beim Fertigungsprozess Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Silikonspray gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die saubere Fläche sprühen und ggf. mit einem sauberen Tuch verreiben. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70850
Werksnummer:
70850
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,308000
Gewicht brutto Kg:
0,308000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,53*
9 Tage
13
6
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
1080
ab € 16,82*
Ähnlich
Petec
70510
ab € 2,65*
Ähnlich
Petec
70520
ab € 2,77*
Ähnlich
Petec
70530
ab € 2,64*
Ähnlich
Petec
71250
ab € 1,70*
Ähnlich
Petec
72050
ab € 2,13*
Ähnlich
Petec
72650
ab € 3,79*
Ähnlich
Petec
74050
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.