Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Kettenschmierstoff
>
Artikel
Petec 70530 KETTENÖL SPRAY, 100ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976791767
Hersteller:
Petec
Herst.-Nr.:
70530
EAN/GTIN:
4013558705309
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Zur Schmierung von allen Antriebsketten. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit und das Spalteindringvermögen gelangt das Spezialöl in die kleinste Pore der Kette und der Kettenglieder. Durch die niedrigviskose und reibungslose Schmierung wird die Kraft optimal übertragen. für alle Fahrräder und E-Bikes Schmieren aller Kettenarten hervorragende Kriechfähigkeit keine Beeinträchtigung der Elektronik bei E-Bikes verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser neutral gegenüber O-Ringen silikonfrei auch zum Schmieren von Gelenken, Schraubverbindungen, Schnellverschlüssen, Klemmen, Sattelschienen und beweglichen Teilen am Fahrrad PETEC Kettenöl zur Schmierung von Antriebsketten. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit und das Spalteindringvermögen gelangt das Spezialöl in die kleinste Pore der Kette und der Kettenglieder. Durch die niedrigviskose und reibungslose Schmierung wird die Kraft optimal übertragen. Auch zum Schmieren von Gelenken, Schraubverbindungen, Schnellverschlüssen, Klemmen, Sattelschiene und beweglichen Teilen am Fahrrad. Hervorragend geeignet für alle Fahrräder und E-Bikes. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen mit PETEC Kettenreiniger (Art.-Nr. 70540) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Kettenöl gleichmäßig auf die Kette sprühen. Achtung: Nicht auf die Reifenfläche sprühen! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70530
Werksnummer:
70530
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,079100
Gewicht brutto Kg:
0,079100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Petec
Weitere Suchbegriffe:
Kettenöl
,
petec kettenspray
,
ketten und haftschmierstoff
,
aerosol kettenspray
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,50*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 26,40* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück (
entspricht € 84,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PETEC 1080 Spraydosen-Halter magnetisch, 3-fach
Petec
1080
ab € 16,82*
Ähnlich
Petec 70510 KETTENSPRAY, 100ml
Petec
70510
ab € 2,65*
Ähnlich
Petec 70520 KETTENWACHS SPRAY 100ML
Petec
70520
ab € 2,77*
Ähnlich
PETEC 70850 Silikonspray 500 ml
Petec
70850
ab € 3,31*
Ähnlich
Petec 71250 MULTIFUNKTIONS SPRAY, 500ML
Petec
71250
ab € 1,70*
Ähnlich
Petec 72050 SCHWEIß- & TRENNSCHUTZSPRAY CO2, 500ML
Petec
72050
ab € 2,13*
Ähnlich
Petec 72650 BATTERIEPOL - SCHUTZLACK SPRAY, 150ML
Petec
72650
ab € 3,79*
Ähnlich
PETEC 74050 Hochleistungs PTFE- Spray, transparent 500 ml
Petec
74050
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen