Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70950 SILIKONENTFERNER SPRAY, 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70950 SILIKONENTFERNER SPRAY, 500ML
Petec 70950 SILIKONENTFERNER SPRAY, 500ML
Petec 70950 SILIKONENTFERNER SPRAY, 500ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791775
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70950
EAN/GTIN:
     4013558709505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonentferner
silikonentferner 500ml
silikonentferner
silikonentferner petec
Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen. entfernt schnell und gründlich silikonhaltige Rückstände sowie Kleb- und Dichtstoffe sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend universell einsetzbar absolut rückstandsfrei ideal zur Lackiervorbereitung auch als Dichtstoff-Resteentferner geeignet nicht korrosiv silikonfrei 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Silikonentferner-Spray im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche sprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung Vorgang mehrmals wiederholen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70950
Werksnummer:
70950
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,362000
Gewicht brutto Kg:
0,362000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,355*
€ 1,87*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,515*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 2,71* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70150
ab € 1,79*
Ähnlich
Petec
70350
ab € 2,465*
Ähnlich
Petec
70550
ab € 4,45*
Ähnlich
Petec
70650
ab € 2,59*
Ähnlich
Petec
71050
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.