Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 70650 Keramikpastenspray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 70650 Keramikpastenspray 500 ml
PETEC 70650 Keramikpastenspray 500 ml
PETEC 70650 Keramikpastenspray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791772
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70650
EAN/GTIN:
     4013558706504
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
petec keramikpaste
keramikpaste
Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer langzeitbeständig gegen Wasser, Salzwasser sowie gegen viele Säuren und Laugen metallfreie Schmierung, Korrosionsschutz silikonfrei 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Keramikpasten-Spray gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde oder Flächen sprühen und ggf. die Teile montieren.  Hinweis: Nicht auf Bremsscheibe und Bremsbelagsreibseite auftragen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlenSicherheits- und Technisches Datenblattbeachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70650
Werksnummer:
70650
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,369000
Gewicht brutto Kg:
0,369000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,485*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,285*
€ 4,725*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,18* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70150
ab € 1,79*
Ähnlich
Petec
70350
ab € 2,465*
Ähnlich
Petec
70550
ab € 4,45*
Ähnlich
Petec
70950
ab € 1,355*
Ähnlich
Petec
71050
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.