Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Kettenschmierstoff
>
Artikel
PETEC 70550 Kettenspray 500 ml
Menge:
Dosen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976791769
Hersteller:
Petec
Herst.-Nr.:
70550
EAN/GTIN:
4013558705507
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. abschleuderfest für alle Kettenarten X, O, Z extreme Haftung neutral gegenüber O-Ringen hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen silikonfrei langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen (70550) Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen mit PETEC Kettenreiniger (Art.-Nr. 70540) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Kettenspray gleichmäßig auf die Gleitfläche (Kette) sprühen. Damit sich PETEC Kettenspray ausreichend verteilen kann, sollte die Inbetriebnahme erst nach ca. 10 Minuten erfolgen. Achtung: Nicht auf die Reifenfläche sprühen! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70550
Werksnummer:
70550
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,343000
Gewicht brutto Kg:
0,343000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Translucent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Petec
Weitere Suchbegriffe:
Kettenöl
,
Schmierspray
,
kettenspray 500ml
,
schmierspray
,
aerosol kettenspray
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,22*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Dose
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,00894* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen (
entspricht € 37,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec 70150 ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY, 500ML
Petec
70150
ab € 1,79*
Ähnlich
Petec 70350 KUPFERPASTEN SPRAY, 500ML
Petec
70350
ab € 2,475*
Ähnlich
PETEC 70650 Keramikpastenspray 500 ml
Petec
70650
ab € 2,61*
Ähnlich
Petec 70950 SILIKONENTFERNER SPRAY, 500ML
Petec
70950
ab € 1,355*
Ähnlich
Zink-Alu-Spray 500 ml
Petec
71050
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen