Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 72950 Intensiv-Citrusreiniger Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 72950 Intensiv-Citrusreiniger Spray 500 ml
PETEC 72950 Intensiv-Citrusreiniger Spray 500 ml
PETEC 72950 Intensiv-Citrusreiniger Spray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791798
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72950
EAN/GTIN:
     4013558729503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z. B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff-und Silikonrückstände) werden schnell entfernt. kraftvolle Reinigungswirkung intensive Reinigungswirkung, sehr kurze Einwirkzeit schnell trocknend, nicht korrosiv angenehmer Duft auch bekannt als Klebstoffrest-, Silikon-, Fett-, Graffiti-, Teer- & Baumharzentferner silikonfrei 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar   Vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z. B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff-und Silikonrückstände) werden schnell entfernt. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Citrusreiniger im Abstand von ca. 20 cm flächig auf die verunreinigte Oberfläche sprühen und je nach Anwendung und Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang mehrfach wiederholen. Vor der Anwendung den Reiniger an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit überprüfen! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72950
Werksnummer:
72950
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,695*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,285*
€ 4,905*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,695*
€ 4,39705
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,18* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
80066
ab € 3,16*
Ähnlich
Petec
60100
ab € 5,73*
Ähnlich
Petec
72320
ab € 16,22*
Ähnlich
Petec
72350
ab € 4,40*
Ähnlich
Petec
72750
ab € 1,93*
Ähnlich
Petec
72850
ab € 1,585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.