Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 72750 Imprägnierspray, 500ml One for all


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 72750 Imprägnierspray, 500ml One for all
PETEC 72750 Imprägnierspray, 500ml One for all
PETEC 72750 Imprägnierspray, 500ml One for all
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791796
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72750
EAN/GTIN:
     4013558727509
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
Ist ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Behandlung von saugenden Oberflächen (z. B. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Synthetik, Microfaser, Glattleder, Rauleder und Nubuk) an z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln / Sonnenschirmen, Regenjacken, Schuhen u. v. m. keine Farbveränderung des Stoffes farblos verhindert Schimmelbefall bleibt atmungsaktiv wasserabweisend schmutzabweisend PETEC Imprägnier-Spray ist ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Behandlung von saugenden Oberflächen (z. B. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Synthetik, Microfaser, Goretex, Glattleder, Rauleder und Nubuk) und zur Behandlung von z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln / Sonnenschirmen, Regenjacken, Schuhen u.v.m. geeignet. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene Oberfläche von groben Schmutz befreien und gegebenenfalls absaugen. Imprägnier-Spray gleichmäßig im Abstand von ca. 25cm aufsprühen und eine Stunde einwirken lassen. Anwendung sollte nach 6 Monate wiederholt werden. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72750
Werksnummer:
72750
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,308000
Gewicht brutto Kg:
0,308000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,815*
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,455*
€ 3,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,86* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
80066
ab € 3,16*
Ähnlich
Petec
60100
ab € 5,73*
Ähnlich
Petec
72320
ab € 16,22*
Ähnlich
Petec
72350
ab € 4,40*
Ähnlich
Petec
72850
ab € 1,585*
Ähnlich
Petec
72950
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.