Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 81066 PUMPZERSTÄUBER, FueLLMENGE 1.000ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 81066 PUMPZERSTÄUBER, FueLLMENGE 1.000ML
Petec 81066 PUMPZERSTÄUBER, FueLLMENGE 1.000ML
Petec 81066 PUMPZERSTÄUBER, FueLLMENGE 1.000ML
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791828
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     81066
EAN/GTIN:
     4013558810669
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Zum Aussprühen von Bremsenreiniger flüssig (Art.-Nr. 70066)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81066
Werksnummer:
81066
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 20,54*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 24,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
81444
ab € 34,27*
Ähnlich
Petec
81500
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.