Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 86250 POWER Tape, Panzerband silber Rolle 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 86250 POWER Tape, Panzerband silber Rolle 50 mm x 50 m
Petec 86250 POWER Tape, Panzerband silber Rolle 50 mm x 50 m
Petec 86250 POWER Tape, Panzerband silber Rolle 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791870
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     86250
EAN/GTIN:
     4013558862507
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PES-Klebeband
Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet. » sehr hohe Klebekraft » extrem belastbar » lässt sich in Webrichtung trennen » rückstandsfrei zu entfernen » feuchtigkeitsbeständig » für Innen- und Außenanwendungen Einsatzbereich: Befestigen, Verstärken, Abdichten, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Einsatzbereich: Befestigen, Verstärken, Abdichten, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein. Falls nötig Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
86250
Werksnummer:
86250
Länge netto mm:
159,00
Breite netto mm:
159,00
Höhe netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,774000
Gewicht brutto Kg:
0,774000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 12,21*
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,61*
€ 16,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,184* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86150
ab € 9,24*
Ähnlich
Petec
87350
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.