Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Power Tape Panzer Band silber, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Power Tape Panzer Band silber, 50 m
Klebeband Power Tape Panzer Band silber, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-petec86250
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     86250
EAN/GTIN:
     4013558862507
Datenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Duck Tape

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung.


Einsatzbereich:

  • Verschließen
  • Verpacken
  • Bündeln
  • Verstärken
  • Abdichten
  • Befestigen
  • Reparieren
  • Isolieren

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenanwendung
  • hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • hohe Klebkraft
  • feuchtigkeitsbeständig
  • lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Produktdaten:

  • Basis: Baumwolle-Polyester, Gewebe beschichtet mit LDPE
  • Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +85°C
  • Zugkraft: 74,8 N / cm²
  • Dehnung: 12 %
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,24*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,62*
€ 16,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2324* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86150
ab € 9,23*
Ähnlich
Petec
87350
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.