Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 94420 Hochtemperatur Multimontagepaste 200 NSF Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 94420 Hochtemperatur Multimontagepaste 200 NSF Zertifiziert
PETEC 94420 Hochtemperatur Multimontagepaste 200 NSF Zertifiziert
PETEC 94420 Hochtemperatur Multimontagepaste 200 NSF Zertifiziert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791933
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94420
EAN/GTIN:
     4013558944203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
Allroundpaste
Montagepaste
petec keramikpaste
Auf keramischer Basis zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen (für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet), Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen. Auch für viele weitere Schmierarbeiten im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich einsetzbar. Langzeit Schmier-, Gleit- und Trennmittel sehr hoher Korrosionsschutz sehr gute Haftung hochdruckbeständig metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen vermeidet Brems- und Quietschgeräusche beständig gegen Spritz-, Salzwasser, leichte oder verdünnte Säuren und Laugen  Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +1500°C Lagerfähigkeit: 36 Monate Auf keramischer Basis zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen (für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet), Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen. Auch für viele weitere Schmierarbeiten im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich einsetzbar. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Hochtemperatur Multimontagepaste mit dem Pinsel gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen auftragen und gegebenenfalls die Teile montieren. Hinweis: Nicht auf Bremsscheibe und Bremsbelagsreibseite auftragen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94420
Werksnummer:
94420
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
198,00
Gewicht netto Kg:
0,206000
Gewicht brutto Kg:
0,206000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 13,24*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 13,36*
€ 17,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 53,00* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
94421
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.