Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtempereatur Multimontagepaste, 200 ml NSF Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOCHTEMPERATUR MULTI-MONTAGEPASTE, 200 ml
HOCHTEMPERATUR MULTI-MONTAGEPASTE, 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec94420
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94420
EAN/GTIN:
     4013558944203
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
Allroundpaste
Montagepaste
petec keramikpaste

PETEC - Hochtemperatur Multimontagepaste, auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel.

Produktbeschreibung:

  • hochdruckbeständig
  • sehr hoher Korrosionsschutz
  • beständig gegen Spritz-, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
  • Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen
  • metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
  • temperaturbeständig bis 1.500°C
  • NSF Freigabe

Gefahrenhinweise:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten

Sicherheitshinweise:

  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
200 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +1500°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste, Fette, fetten, Pasten, Petec, schmieren, Schmiermittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 13,24*
Lager 415
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 13,36*
€ 17,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 66,80* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
94421
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.