Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 98502 2K-Ausdrückpistole für 50ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 98502 2K-Ausdrückpistole für 50ml Doppelkartusche
PETEC 98502 2K-Ausdrückpistole für 50ml Doppelkartusche
PETEC 98502 2K-Ausdrückpistole für 50ml Doppelkartusche
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791992
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98502
EAN/GTIN:
     4013558985022
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Für 50 ml Doppelkartuschen mit Mischungsverhältnis 1:1. für: PlastBond (Art.-Nr. 98350) Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355) Power BiBond (Art.-Nr. 98550) POXY (Art.-Nr. 98050) Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355) Für 50 ml Doppelkartuschen mit Mischungsverhältnis 1:1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
98502
Werksnummer:
98502
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 33,09*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 40,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98050
ab € 9,79*
Zubehör
Petec
98350
ab € 13,03*
Zubehör
Petec
98510
ab € 5,43*
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.