Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesack DRYBAG, 810 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564343
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0014-M
EAN/GTIN:
     4030281054689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Robuster, wasserdichter Packsack (PU beschichtet) mit Rucksackbegurtung. Der Drybag ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,70 kg
Volumen:
35 Liter
Durchmesser:
300,00 mm
Höhe:
810,00 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Seilsack, Tragetasche Abseilgerät, Drybag, Packsack, Wasserdichter Beutel, back pack, Reiserucksack, Reise-Rucksack, Reise-Tasche, Rucksack für Reisegepäck, Tasche für Reisegepäck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,77*
€ 80,32*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 90,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 103,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 150,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.