Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 3213 Schleifrolle PL 31 B 110 mm Körnung 100 für Farbe/Lack/Spachtel/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 3213 Schleifrolle PL 31 B 110 mm Körnung 100 für Farbe/Lack/Spachtel/H
KLINGSPOR 3213 Schleifrolle PL 31 B 110 mm Körnung 100 für Farbe/Lack/Spachtel/H
KLINGSPOR 3213 Schleifrolle PL 31 B 110 mm Körnung 100 für Farbe/Lack/Spachtel/H
KLINGSPOR 3213 Schleifrolle PL 31 B 110 mm Körnung 100 für Farbe/Lack/Spachtel/H
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805246
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3213
EAN/GTIN:
     4014855018208
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Schleifrolle PL 31 B 110mm K.100 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund KLINGSPOR Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 mWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Leim· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handschliff, Handklotz, Schwingschleifer· Streuart: halboffen· Unterlage: B-Papier· Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
3213
Werksnummer:
8000353420
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
110,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifrolle
Ausfuehrung:
für Farbe/Lack/Spachtel/Holz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 33,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,49*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 36,92*
Lager 1955
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,01*
€ 39,03*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 29,93*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.