Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3213, Klingspor PL 31 B Rollen, 110 x 50000 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-448162
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3213
EAN/GTIN:
     4014855018208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3213, PL 31 B Rollen, 110 x 50000 mm Korn 100, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2020 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Rollen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollen mit Papierunterlage
Produkttypbezeichnung:
PL 31 B
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
110 mm
Körnung (nach Hersteller):
100
Länge:
50000 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 105 g/qm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Rollen
Streudichte:
halboffen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 33,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,49*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 36,92*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,01*
€ 39,03*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 29,93*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.