Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle PL 31 B 110mm K.100 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000353420-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3213
EAN/GTIN:
     4014855018208
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Leim · Kornart: Korund · Nutzungsart: Handschliff, Handklotz, Schwingschleifer · Streuart: halboffen · Unterlage: B-Papier · Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
110 mm
Körnung:
100
Länge:
50 m
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Farbe/Lack/Spachtel/Holz
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 33,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,49*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 36,92*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,01*
€ 39,03*
Lager 89Y5C
1
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 29,93*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.