| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976814369 Herst.-Nr.: 4605075000-20 EAN/GTIN: 4030477164949 |
| |
|
| | |
| Absaugschlauch NORPLAST PUR 385 AIRFLEX®/PU/FOOD ID 76,0mm AD 85,0mm L.20m Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 75mm · Aufdruck: NORPLAST PUR 385 Airflex®/PU/Food - REG. EU 10/2011 - Abmessung · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur · Farbe Innenseele: Transparent · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. D2, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) · PU Stärke: 0,70mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 40040402 | HerstellerNr: | 4605075000-20 | Werksnummer: | 8002869065 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Leichter Polyurethan-Absaugschlauch | Ausfuehrung: | Außen-Ø 85,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 17,46* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,05* | € 17,58* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 17,92* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,41* | € 18,24* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,54* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 15,59* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 358,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|