Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRFLEX/PU/FOOD 76mm Polyurethan Absaugschl.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
AIRFLEX/PU/FOOD 76mm Polyurethan Absaugschl.
AIRFLEX/PU/FOOD 76mm Polyurethan Absaugschl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477164949
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Förderschlauch Airflex® PU Food

Streckenartikel
•Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch
•Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C
•Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial
•Sehr flexibel und verschleißfest
•In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass
•Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E
•Temperaturbeständig von –25 °C bis +85 °C
•Aus Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt
•Biegeradius: 1 x Innendurchmesser

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, abluftschlauch norres, pu schlauch, Saugschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 17,46*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 17,58*
5 Tage
220
20
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 17,92*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 18,24*
1 Tag
154
20
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 18,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Box
ab 40 Boxen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Box
ab 60 Boxen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Box
ab 80 Boxen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Box
ab 200 Boxen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 15,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 351,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.