Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SPINDELLAGER 7024CTRDULP3 = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SPINDELLAGER 7024CTRDULP3 = 2 pcs.
NSK SPINDELLAGER 7024CTRDULP3 = 2 pcs.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825181
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7024CTRDULP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK SPINDELLAGER 7024CTRDULP3 = 2 pcs.
Innen 120 mm
Außen 180 mm
Breite 28 mm
Gewicht 4164 kg
EAN 29176656811
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung Satz aus zwei Universallagern
Druckwinkel 15 Grad
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung konserviert

NSK SPINDELLAGER 7024CTRDULP3 = 2 pcs.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7024CTRDULP3 = 2 pcs.
Werksnummer:
10098947
Gewicht netto Kg:
4,164000
Gewicht brutto Kg:
4,164000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPINDELLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 755,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 710,22*
€ 765,94*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 912,19*
€ 1.036,79*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,92*
€ 1.122,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,04*
€ 898,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,79*
€ 876,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,90*
€ 842,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,05*
€ 830,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,40*
€ 804,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.