Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7024 CTRDULP3 = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098947
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7024 CTRDULP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     0029176656811
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7024 CTRDULP3 = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,164 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10098947, 7024CTRDULP32PCS, NSK7024, 7024NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 755,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 710,22*
€ 765,94*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 912,19*
€ 1.036,79*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,92*
€ 1.122,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,79*
€ 1.233,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,85*
€ 1.218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,65*
€ 1.146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,63*
€ 1.126,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 924,87*
€ 1.100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,19*
€ 1.085,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.