Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7024 CTRDULP3 = 2 pcs. 120x180x28, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7024 CTRDULP3 = 2 pcs. 120x180x28, Spindellager
NSK 7024 CTRDULP3 = 2 pcs. 120x180x28, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10098948
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7024 CTRDULP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     00029176656811
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,164 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Spindellager 7024 CTRDULP3 = 2 pcs., NSK Spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 755,04*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 710,22*
€ 765,94*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 912,19*
€ 1.036,79*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,92*
€ 1.122,16*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,94*
€ 911,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,86*
€ 906,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,70*
€ 867,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,22*
€ 845,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.