| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827232 Herst.-Nr.: PASE20-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT PASE20-N Innen 20 mm Außen 130 mm Breite 39,5 mm Gewicht 0,55 kg EAN 9008745381072 Dichtung einfache Dichtung Ausführung Befestigung von oben und unten Farbe dunkelgrau
NKE STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT PASE20-N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PASE20-N | Werksnummer: | 10179870 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,57* | € 19,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 15,95* | € 22,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,35* | € 24,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,39* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|