Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE20 -N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10179870
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     PASE20 -N
EAN/GTIN:
     9008745381072
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NKE-Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE20 -N
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Innen:
20 mm
Außen:
130 mm
Breite:
39,5 mm
Dichtung:
einfache Dichtung
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 10179870, PASE20N, NKEPASE20, PASE20NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
139
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 19,65*
6 Tage
139
€ 10,00*
ab € 15,95*
€ 22,22*
2 Tage
139
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 24,16*
Lager 214
139
€ 4,30*
ab € 20,39*
€ 29,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.