| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976829893 Herst.-Nr.: AH2236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UKF ABZIEHHÜLSE AH2236 Innen 170 mm Außen 180 mm Breite 105 mm Gewicht 342 kg Bauform Standardausführung Kegel 0,05
UKF ABZIEHHÜLSE AH2236 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH2236 | Werksnummer: | 10233325 | Gewicht netto Kg: | 3,420000 | Gewicht brutto Kg: | 3,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 134,75* | € 170,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,73* | € 175,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,47* | € 197,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|