Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH2236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233325
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH2236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH2236
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,42 kg
Innen:
170 mm
Außen:
180 mm
Breite:
105 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10233325, AH2236, UKFAH2236, AH2236UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 135,80*
€ 171,72*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 176,64*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 199,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.