Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF ABZIEHHÜLSE AH24140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AH24140
UKF ABZIEHHÜLSE AH24140
Artikel-Nr.:
     1955B-39976829922
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF ABZIEHHÜLSE AH24140
Innen 190 mm
Außen 200 mm
Breite 158 mm
Gewicht 505 kg
Bauform Standardausführung
Kegel 0,0625

UKF ABZIEHHÜLSE AH24140
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH24140
Werksnummer:
10233393
Gewicht netto Kg:
5,050000
Gewicht brutto Kg:
5,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ABZIEHHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,63*
€ 323,11*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 297,48*
€ 357,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 503,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,76*
€ 415,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.