Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24140 190x200x158, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24140 190x200x158, Abziehhülse
UKF AH24140 190x200x158, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233394
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,050 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
158,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24140, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 323,79*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 358,31*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 438,11*
€ 505,01*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,01*
€ 600,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,48*
€ 544,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.