Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH24140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233393
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH24140
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,05 kg
Innen:
190 mm
Außen:
200 mm
Breite:
158 mm
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10233393, AH24140, UKFAH24140, AH24140UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 259,63*
€ 323,11*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,48*
€ 357,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 503,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.